Philips - BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI - 910500465801
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Maks systemeffekt - 85 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 13000...0 lm
Lysfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GentleSpace Gen3
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718699414634
Elnummer
3302872
Leverandørens varenummer
910500465801
Typebeskrivelse
3302872
Lampetype:
LED utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Maks systemeffekt:
85 W
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
13000...0 lm
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
2
Egnet for hjelpelyskilde:
nei
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Sølv
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
349...349 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Driver inkludert:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling:
Symmetrisk
Reflektor:
Uten
Reflektorfarge:
Andre
Materiale i reflektor:
Andre
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
C
Utstrålingsvinkel (verdi):
Smalstrålende 10-20°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
80 %
Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
20 %
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Slagfasthet:
IK07
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Brannvernklasse "D":
Ja
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
45...45 °C
Egnet for nødlys:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Egnet for lampeeffekt:
76...92 W
Armatureffektivitet:
154...154 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Klirrfaktor (THD):
10 %
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Virkningsgrad:
0,9
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar strålevinkel:
Trinn
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Bredde:
410 mm
Høyde/dybde:
104 mm
Lengde:
460 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
5
Ledertversnitt:
0,75 mm²
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Bluetooth:
nei
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):
12
Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):
20
BY480P LED130S/840 PSD NBA GC SI
New Highbay - - - 840 nøytralhvit - Power supply unit with DALI interface - bredstrålende - PMMA kuppel/deksel - sølv
Med den tredje generasjonen av GentleSpace armatur for stor takhøyde fortsetter vi å bringe innovasjoner til markedet ved å tilby tilpasningsbar lagerhallbelysning for høye tak og industriell bruk. GentleSpace gen3 tilbyr et bredt utvalg av alternativer når det gjelder optikk og spredningsvinkler (fra svært smal til bred), et utvalg av monteringsmuligheter og dekselmaterialer og en rekke lumenpakker. Dette betyr at GentleSpace gen3 enkelt kan hjelpe deg med å skape en skreddersydd og ideell lysløsning for nesten alle høye tak og/eller industriell bruk. Det kan også støtte endringer i bruksområdekrav (for eksempel layoutendringer) takket være det fleksible optiske systemet, som lett kan justeres selv etter installasjonen. I tillegg gir GentleSpace gen3 muligheten til avansert tilkobling, og er klar til å kobles til IoTbaserte systemer og programvare som Interact Industry. Alt i alt, om du er ute etter en pålitelig «monter og glem»-løsning eller en som kan tilpasses og kontrolleres etter installasjonen, er GentleSpace gen3 den ideelle løsningen for ditt bruksområde.


