Utgått

Philips - Caps 10W G4 12V CL 2000h 1CT/ - 924891917110

Signify
KopierKopier
Philips - Caps 10W G4 12V CL 2000h 1CT/

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 10 W

  • Merkestrøm - 833 mA

  • Lysstrøm - 100 lm

  • Sokkel - G4

  • Fargetemperatur - 2700 K

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8711500425799

Elnummer

3766530

Leverandørens varenummer

924891917110

Typebeskrivelse

3766530

Lampeeffekt:

10 W

Merkestrøm:

833 mA

Lysstrøm:

100 lm

Sokkel:

G4

Fargetemperatur:

2700 K

Lampespenning:

12...12 V

Diameter:

10 mm

Total lengde:

33 mm

Egnet for bakerovn:

nei

UV-beskyttelse:

Ja

Aksial glødetråd:

Ja

Lavtrykksteknikk:

Ja

Infrarødteknikk:

nei

Modell / utførelse:

Klar

Xenon:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

11 kWh

Middels levetid:

2000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Kapsler er de mest kompakte halgenlampene og de kan brukes til en rekke formål.