Philips - Caps 20W G4 12V CL 2000h 1CT/ - 924892017111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 20 W
Merkestrøm - 1667 mA
Lysstrøm - 255 lm
Sokkel - G4
Fargetemperatur - 2800 K
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
Capsuleline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8711500425812
Elnummer
3766531
Leverandørens varenummer
924892017111
Typebeskrivelse
3766531
Lampeeffekt:
20 W
Merkestrøm:
1667 mA
Lysstrøm:
255 lm
Sokkel:
G4
Fargetemperatur:
2800 K
Lampespenning:
12...12 V
Diameter:
10 mm
Total lengde:
33 mm
Egnet for bakerovn:
nei
UV-beskyttelse:
Ja
Aksial glødetråd:
Ja
Lavtrykksteknikk:
Ja
Infrarødteknikk:
nei
Modell / utførelse:
Klar
Xenon:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
21 kWh
Middels levetid:
2000 h
Med lampebetegnelse:
Andre