Philips - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D - 928194605330

Signify
KopierKopier
Philips - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 10D

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 39,1 W

  • Lysstrøm - 2100 lm

  • Strålingsvinkel - 12 °

  • Sokkel - GX10

  • Fargetemperatur - 3000 K

Emballasje og betingelser

  • 12 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718291162964

Elnummer

3815206

Leverandørens varenummer

928194605330

Typebeskrivelse

3815206

Lampeeffekt:

39,1 W

Lysstrøm:

2100 lm

Strålingsvinkel:

12 °

Sokkel:

GX10

Fargetemperatur:

3000 K

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Lysfarge:

930

Lampespenning:

79...95 V

Lysstyrke:

20000 cd

UV-beskyttelse:

Ja

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Lysutbytte lampe:

60 lm/W

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

50 mm

Total lengde:

62,5 mm

Isolert belysning nødvendig:

nei

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Solariumlampe:

nei

Reflektortype:

Aluminiumbelagt glass

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

40 kWh

Middels levetid:

15000 h

Med lampebetegnelse:

MR16

Klart, hvitt strålende lys;Fremragende fargegjengivelse med ekstra rødfarge;Høy effekt med overlegent lumenvedlikehold;Svært liten størrelse, passer i enkle, åpne armaturer;Frontglass med UV-blokk