Philips - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 25D - 928194705330
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 39,1 W
Lysstrøm - 2050 lm
Strålingsvinkel - 22 °
Sokkel - GX10
Fargetemperatur - 3000 K
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718291163008
Elnummer
3815221
Leverandørens varenummer
928194705330
Typebeskrivelse
3815221
Lampeeffekt:
39,1 W
Lysstrøm:
2050 lm
Strålingsvinkel:
22 °
Sokkel:
GX10
Fargetemperatur:
3000 K
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Lysfarge:
930
Lampespenning:
79...95 V
Lysstyrke:
8500 cd
UV-beskyttelse:
Ja
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Lysutbytte lampe:
60 lm/W
Brennstoff:
Keramikk
Brennstilling:
Etter ønske
Diameter:
50 mm
Total lengde:
62,5 mm
Isolert belysning nødvendig:
nei
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Solariumlampe:
nei
Reflektortype:
Aluminiumbelagt glass
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
40 kWh
Middels levetid:
15000 h
Med lampebetegnelse:
MR16