Utgått

Philips - CDM-SA/T 150W/942 1CT/12 - 928086605103

Signify
KopierKopier
Philips - CDM-SA/T 150W/942 1CT/12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 155 W

  • Lysstrøm - 14000 lm

  • Sokkel - G12

  • Lysfarge - 942

  • Lampespenning - 95...111 V

Emballasje og betingelser

  • 12 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500200945

Elnummer

3827323

Leverandørens varenummer

928086605103

Typebeskrivelse

3827323

Lampeeffekt:

155 W

Lysstrøm:

14000 lm

Sokkel:

G12

Lysfarge:

942

Lampespenning:

95...111 V

UV-beskyttelse:

Ja

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Fargetemperatur:

4200 K

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Lysutbytte lampe:

86 lm/W

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

20 mm

Total lengde:

110 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

Ja

Solariumlampe:

nei

Farge:

Hvit

Modell / utførelse:

Klar

Med lampebetegnelse:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

168 kWh

Middels levetid:

9000 h

Lyskilde