Philips - CLA LED Bulb D 7-55W ST64 E27 - 929001228502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 720...720 lm
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 2500...2500 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.73 kg CO2 eq.
Produktserie
Classic LED Bulb
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718696575710
Elnummer
3711419
Leverandørens varenummer
929001228502
Typebeskrivelse
3711419
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lysstrøm:
720...720 lm
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2500...2500 K
Nominell strøm:
40...40 mA
Virkningsgrad:
0,7
Lampeeffekt:
7...7 W
Spenningstype:
AC
Lysutbytte lampe:
103 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
64 mm
Lengde:
148 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI):
0,119
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
20000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
7 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0