Utgått

Philips - CLA LED MIGNON DIM 5W(32W) BA35 E14 BØYD TUPP - 929001896502

Signify
KopierKopier
Philips - CLA LED MIGNON DIM 5W(32W) BA35 E14 BØYD TUPP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 5...5 W

  • Lysstrøm - 350...350 lm

  • Lysutbytte lampe - 70 lm/W

  • Lampeform - Stearinlys

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718696814437

Elnummer

3711470

Leverandørens varenummer

929001896502

Typebeskrivelse

3711470

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

5...5 W

Lysstrøm:

350...350 lm

Lysutbytte lampe:

70 lm/W

Lampeform:

Stearinlys

Sokkel:

E14

Fargetemperatur:

2200...2200 K

Nominell strøm:

38...38 mA

Virkningsgrad:

0,7

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

300...300 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

35 mm

Lengde:

129 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

20000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Den nye Deco-kolleksjonen (mignon og prismepærer) forvandler hjemmet ditt med en perfekt blanding av (varmt) hvitt lys og en effektiv, minimalistisk belysningsopplevelse. Med en svært lang levetid, opptil 90 % energibesparelser, ingen synlig flimring og en umiddelbar full lysstyrke får du dessuten mykt og jevnt fordelt lys med trendy og stilfull sjarme som gir en innbydende harmoni i rommet.