Philips - CLA LED spotMV D 4.4-35W GU10 - 929001218602
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4,4...4,4 W
Lysstrøm - 250...250 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - GU10
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Classic LED Spot
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718696565582
Elnummer
3711600
Leverandørens varenummer
929001218602
Typebeskrivelse
3711600
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4,4...4,4 W
Lysstrøm:
250...250 lm
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
25...25 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
500 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Farge:
Hvit
Diameter:
50 mm
Lengde:
53 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
15000 h
Med fjernkontroll:
nei


