Philips - CLA LED spotMV D 5.5-50W GU10 - 929001254102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 5,5...5,5 W
Lysstrøm - 365...365 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - GU10
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.78 kg CO2 eq.
Produktserie
Classic LED Spot
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718696581698
Elnummer
3711603
Leverandørens varenummer
929001254102
Typebeskrivelse
3711603
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
5,5...5,5 W
Lysstrøm:
365...365 lm
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
30...30 mA
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
680 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Farge:
Hvit
Strålevinkel:
36...36 °
Diameter:
50 mm
Lengde:
53 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
15000 h
Med fjernkontroll:
nei


