Utgått

Philips - CLA LEDBulb 9W E27 CRI90 - 929002019202

Signify
KopierKopier
Philips - CLA LEDBulb 9W E27 CRI90

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 806...806 lm

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

  • Fargetemperatur - 2700...2200 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8718699646523

Elnummer

3711249

Leverandørens varenummer

929002019202

Typebeskrivelse

3711249

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

806...806 lm

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2200 K

Nominell strøm:

55...55 mA

Virkningsgrad:

0,7

Lampeeffekt:

9...60 W

Spenningstype:

AC

Lysutbytte lampe:

89 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Klar

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

64 mm

Lengde:

143 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,1396

Med lampebetegnelse:

A-Type

Min. antall koblingssykluser:

20000

Klirrfaktor (THD):

0,68

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

9 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

LED Bulb ST64 230V 60W 806lm 2700-2200K E27
CRI90