Philips - ClearFlood BVP650 LED140--4S/740 PSU DX50 ALU - 912300023539

Signify
KopierKopier
Philips - ClearFlood BVP650 LED140--4S/740 PSU DX50 ALU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Egnet for strømskinnemontasje - Ja

  • Egnet for lampeeffekt - 94...94 W

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

  • Lysstrøm - 6000...46000 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 293.84 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8718699090616

Elnummer

3501120

Leverandørens varenummer

912300023539

Typebeskrivelse

3501120

Egnet for inbygging:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

Ja

Egnet for lampeeffekt:

94...94 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Lysstrøm:

6000...46000 lm

Egnet til påbygging:

nei

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for traversmontasje:

Ja

Egnet for søyle- / gulvmontering:

Ja

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

82

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Aluminium

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Nominell strøm:

371...371 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Reflektor:

Uten

Lysfordeler:

Refraktorlinse

Lysfordeling:

Asymmetrisk

Reflektorfarge:

Hvit

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

D

Klirrfaktor (THD):

5,29

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

97 %

Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

10 %

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Slagfasthet:

IK09

Isoleringsklasse:

I

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-40...45 °C

Maks systemeffekt:

82 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Effektiv lysstrøm:

12000 lm

Lysstyrke:

649 cd

Virkningsgrad:

0,96

Flimrende verdi Pst LM:

0,23

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Stroboskopeffektverdi SVM:

0,07

Bredde:

580 mm

Høyde/dybde:

95 mm

Lengde:

562 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

20...40 mm²

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Brannvernklasse "D":

nei

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):

4

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):

6

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Lysutbytte:

145 lm/W

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Unified Glare Ratio (UGR):

0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

ClearFlood stor er utformet for å tilfredsstille kravene til mange ulike anvendelser av flombelysning. Den har dessuten alle nødvendige styringsfunksjoner og grensesnitt for å gjøre den fremtidssikker og enda mer effektiv. ClearFlood stor er en serie flombelysningsprodukter som gjør det mulig å velge nøyaktig det antallet lumen som du har behov for. Den inneholder meget effektiv optikk og det nyeste innen LED og er en svært konkurransedyktig løsning med utmerket forhold mellom lysytelse og pris og med energisparing opptil 40% (uten bruk av ekstra styring). Det brede utvalget av optikk sikrer maksimal dekning av anvendelser. ClearFlood stor er enkel å installere du bare plugger den inn og velger det beste alternativet for dine behov. Perfekt for å erstatte konvensjonell teknologi og for å muliggjøre intelligent belysningsstyring der du beholder det samme elektriske anlegget og de samme stolpene.