Philips - Connector, Interact Pro RF, DALI Ready - 913701047003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lysstyringssystem, sett
Type styring - DALI
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Type spenningsforsyning - DC
Bluetooth - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Interact PRO
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8719514266162
Elnummer
1407420
Leverandørens varenummer
913701047003
Typebeskrivelse
1407420
Modell / utførelse:
Lysstyringssystem, sett
Type styring:
DALI
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type spenningsforsyning:
DC
Bluetooth:
nei
Bredde:
134 mm
Høyde:
3 mm
Dybde:
1 mm
Diameter:
1 mm
Med monteringsplate:
nei
Støtter ZigBee protokoll:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Effektforbruk:
0,5 W
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei