Philips - CoreLine Batten 7400lm RA80 BN126C LED74S/830 WIA L1500 - 910505103375
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsfarge - Hvit
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Maks systemeffekt - 64 W
Lysfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 127.1 kg CO2 eq.
Produktserie
Coreline Batten
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8720169102293
Elnummer
3310640
Leverandørens varenummer
910505103375
Typebeskrivelse
3310640
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsfarge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Maks systemeffekt:
64 W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lengde:
1450 mm
Med lyskilde:
Ja
Lampeholder (Fatning):
Andre
Materiale:
Stål
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Nominell strøm:
70...70 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbar drivenhet:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
E
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
80 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
5 %
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Isoleringsklasse:
I
Med lampebeskyttelseskurv:
nei
Brannvernklasse "D":
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Egnet for nødlys:
nei
Integrert nødstrømsforsyning:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Med bryter:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Effektiv lysstrøm:
7400 lm
Lysutbytte:
116 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,9
Farge på lys justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar lysfordeling:
Nei
Bredde:
65 mm
Høyde/dybde:
65 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
3
Ledertversnitt:
1 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Pluggbar elektrisk tilkobling:
nei
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei