Philips - CoreLine batten tilbehør BN126Z SC - 911401776802
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Opphengskabelsett
Farge - Andre
Materiale - Stål
Lengde - 57 mm
Bredde - 22 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Coreline Batten
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8710163365749
Elnummer
3303455
Leverandørens varenummer
911401776802
Typebeskrivelse
3303455
Type tilbehør/reservedel:
Opphengskabelsett
Farge:
Andre
Materiale:
Stål
Lengde:
57 mm
Bredde:
22 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
1000 mm
CoreLine batten tilbehør BN126Z SC