Philips - CoreLine Downlight DN140B Gen4 2200lm /830 19W - 911401631405
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Egnet for strømskinnemontasje - nei
Egnet for lampeeffekt - 19...19 W
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Lysstrøm - 2200...2200 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 42.36 kg CO2 eq.
Produktserie
EAN/GTIN
8710163325842
Elnummer
3202778
Leverandørens varenummer
911401631405
Typebeskrivelse
3202778
Egnet for inbygging:
Ja
Egnet for strømskinnemontasje:
nei
Egnet for lampeeffekt:
19...19 W
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lysstrøm:
2200...2200 lm
Egnet til påbygging:
nei
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet for traversmontasje:
nei
Egnet for søyle- / gulvmontering:
nei
Egnet for klemmemontering:
nei
Egnet for wireoppheng:
nei
Innstillingsmulighet:
Ikke justerbar
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Flerfarget
Børstet overflate:
nei
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Nominell strøm:
125...125 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbar drivenhet:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI-2:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
Lysfordeler:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi):
Bredstrålende 40-80°
Lysstråling:
Direkte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
Ikke påkrevd
Klirrfaktor (THD):
0,2
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
70 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
10 %
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK02
Isoleringsklasse:
I
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Maks systemeffekt:
19 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Effektiv lysstrøm:
2200 lm
Lysstyrke:
1170 cd
Virkningsgrad:
0,95
Flimrende verdi Pst LM:
1
Farge på lys justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar lysfordeling:
Nei
Stroboskopeffektverdi SVM:
0,4
Bredde:
260 mm
Høyde/dybde:
108 mm
Ytre diameter:
216 mm
Innbyggingsbredde:
400 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
200 mm
Innbyggingslengde:
620 mm
Innebygget diameter:
205...205 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0,75 mm²
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:
0,75...1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Kabelsko, flat
Brannvernklasse "D":
nei
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):
24
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):
40
Integrert nødstrømsforsyning:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Lysutbytte:
119 lm/W
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Unified Glare Ratio (UGR):
25
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
CoreLine Downlight-serien med innfelte lysarmaturer er designet for å erstatte CFLni/CFL-I-baserte downlight-lysarmaturer. Attraktiv TCO gjør det enkelt for kunder å bytte til LED. Disse lysarmaturene skaper en naturlig belysningseffekt som passer godt til almennbelysning. Disse armaturene gir umiddelbare energibesparelser og har mye lengre levetid, noe som gjør dette til en rimelig og miljøvennlig løsning. Monteringen er enkel takket være standardmål og push-in-koblinger. InterAct Ready-lysarmaturer med integrert trådløs kommunikasjon er tilgjengelig i denne serien, og kan brukes med InterAct-gateways, -sensorer og programvare.