Philips - CoreLine Highbay Acc. BY121Z G4 brakett L300 - 911401511561
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Utligger
Materiale - Stål
Lengde - 270 mm
Bredde - 200 mm
Høyde - 90 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Coreline Highbay
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8710163341866
Elnummer
3302600
Leverandørens varenummer
911401511561
Typebeskrivelse
3302600
Type tilbehør/reservedel:
Utligger
Materiale:
Stål
Lengde:
270 mm
Bredde:
200 mm
Høyde:
90 mm
Lang levetid og høy effektivitet: 50 000 timer med ytelse på 80 % min. sammenlignet med innledende nivå; opptil 145 lm/W;Valg av strålevinkel: smal eller bred stråle;Ettpunktsmontering og ekstern elektrisk IP65-kontakt;Valgfrie versjoner tilgjengelig: DALI-dimming, integrert trådløs tilkobling (Interact Ready);Velg mellom tre produkter: BY121P, BY122P og BY120P


