Philips - CORELINE PANEL NOC ACC. RC125Z SMB W60L60 - 910930031018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 612 mm
Bredde - 612 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Coreline Panel
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718696073308
Elnummer
3354083
Leverandørens varenummer
910930031018
Typebeskrivelse
3354083
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
612 mm
Bredde:
612 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
51,6 mm
Både når det gjelder nybygg og renovering av et eksisterende bygninger, ønsker kundene belysningsløsninger som gir lys med høy kvalitet og betydelige energi- og vedlikeholdsbesparelser. Den nye CoreLine Panel-serien med LED-produkter kan brukes til erstatte funksjonelle armaturer i allmennbelysning. Det er så lett å velge, montere og vedlikeholde – et enkelt bytte.


