Philips - Coreline Panel tilbehør RC132Z G5 SMB W60L60 - 911401860884
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kapsling, påmontering
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 612 mm
Bredde - 612 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Coreline Panel
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8719514953970
Elnummer
3313490
Leverandørens varenummer
911401860884
Typebeskrivelse
3313490
Type tilbehør/reservedel:
Kapsling, påmontering
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
612 mm
Bredde:
612 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
52 mm
MultiColour/Lumen: 3000K og 4000K samt ulike lumeneffekter fra 3400 lumen til 4300 lumen i én enkel lysarmatur.;Høy energieffektivitet og lang levetid: opptil 125 lm/W og levetid på 50 000 timer (L80).;Mange ulike drivere er tilgjengelige: På/av (PSU), dimming (Dali) og integrert trådløs kommunikasjon (Interact Ready).;Tilgjengelige valgfrie versjoner: Nødbelysning (EL) og Wieland/Adels-kontakt (W).


