Philips - Coreline tempo medium BVP125 LED80-4S/740 S - 912300024004

Signify
KopierKopier
Philips - Coreline tempo medium BVP125 LED80-4S/740 S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Svingbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8718699455903

Elnummer

3557103

Leverandørens varenummer

912300024004

Typebeskrivelse

3557103

Innstillingsmulighet:

Svingbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Grå

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Maks systemeffekt:

63 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

UHF:

Ja

Egnet for inbygging:

nei

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for traversmontasje:

Ja

Egnet for søyle- / gulvmontering:

Ja

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

30

Lampeholder (Fatning):

Uten

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Børstet overflate:

Ja

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

654...654 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Uten

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Klirrfaktor (THD):

0,08 %

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-40...35 °C

Egnet for lampeeffekt:

55...55 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

8000...0 lm

Armatureffektivitet:

133...133 lm/W

Lysintensitet:

1495...0 cd

Virkningsgrad:

0,94

Lengde:

323 mm

Bredde:

340,5 mm

Høyde/dybde:

67,4 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

7...14 mm²

Tilkoblingstype:

Kroneplint

Brannvernklasse "D":

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Sagtenner fremover bølge generator:

Ja

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

CoreLine Tempo medium er en svært effektiv serie med flombelysning utformet for 1:1-erstatning av konvensjonell teknologi, med det samme elektriske anlegget og de samme stolpene. Et begrenset utvalg av alternativer gjør det enkelt å finne den beste utskiftningen lux for lux. CoreLine Tempo medium er enkel å montere og har lumenpakker for mange ulike bruksområder samt et utvalg av asymmetrisk og symmetrisk optikk for høy ytelse. Den har U-formet universell monteringsbrakett og ekstern 3-polet IP68-kontakt.