Utgått

Philips - Coreline Tempo small BVP110 LED42/NW S - 911401555331

Signify
KopierKopier
Philips - Coreline Tempo small BVP110 LED42/NW S

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Egnet for strømskinnemontasje - nei

  • Egnet for lampeeffekt - 36...36 W

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

  • Lysstrøm - 3780...4620 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 95.21 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

8710163306360

Elnummer

3510232

Leverandørens varenummer

911401555331

Typebeskrivelse

3510232

Egnet for inbygging:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for lampeeffekt:

36...36 W

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Lysstrøm:

3780...4620 lm

Egnet til påbygging:

Ja

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

Ja

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Innstillingsmulighet:

Dreibar

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Grå

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Nominell strøm:

160...190 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Reflektor:

Uten

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektorfarge:

Andre

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

C

Klirrfaktor (THD):

0,2

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

130000 h

Lumenvedlikehold ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

99,64 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

99,47 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

98,83 %

Feilrate ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

4,5 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

6,3 %

Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):

11,85 %

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Slagfasthet:

IK08

Isoleringsklasse:

I

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Maks systemeffekt:

38,5 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Effektiv lysstrøm:

4200 lm

Lysstyrke:

2114,7 cd

Virkningsgrad:

0,9

Flimrende verdi Pst LM:

1

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Stroboskopeffektverdi SVM:

1,6

Bredde:

254 mm

Høyde/dybde:

52 mm

Lengde:

275 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

1 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

1...2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Brannvernklasse "D":

nei

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):

88

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):

88

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Lysutbytte:

110 lm/W

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

CoreLine tempo small er en høyeffektiv serie med armaturer utformet for 1:1-erstatning av konvensjonell teknologi, med det samme elektriske anlegget og de samme stolpene. Den gir lavt strømforbruk og krever mindre investering enn konvensjonelle installasjoner. En begrenset rekke alternativer gjør det enkelt å finne den beste utskiftningen lux for lux.
CoreLine tempo small er enkel å installere, og har en systemytelse for mange ulike bruksområder samt et utvalg av asymmetrisk og symmetrisk optikk for høy ytelse.