Philips - Coreline Trunking Gen2 LL217X 80S/840 1x PSD WB 7x1.5 - 910925867518
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Maks systemeffekt - 50 W
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Coreline Trunking
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8719514107755
Elnummer
3302790
Leverandørens varenummer
910925867518
Typebeskrivelse
3302790
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Maks systemeffekt:
50 W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
3
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Stål
Kapslingsfarge:
Hvit
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
340...340 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
Ja
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Reflektor:
Uten
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
D
Klirrfaktor (THD):
20 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):
80 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):
5 %
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Egnet for nødlys:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
8000...8000 lm
Armatureffektivitet:
160...160 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad:
0,95
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Justerbar strålevinkel:
Nei
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Bredde:
80 mm
Høyde/dybde:
50 mm
Lengde:
1700 mm
Type kabling:
med gjennomgangsledninger
Antall poler:
7
Ledertversnitt:
1,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei


