Philips - Coreline Trunking Gen2 LL234X 160S/840 2x PSD WB 7x1.5 VLC - 910925868206
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Maks systemeffekt - 108 W
Lysfarge - Hvit
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Coreline Trunking
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8719514199224
Elnummer
3353489
Leverandørens varenummer
910925868206
Typebeskrivelse
3353489
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Maks systemeffekt:
108 W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsmateriale:
Stål
Kapslingsfarge:
Hvit
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Dimming 0-10 V:
Ja
Dimming 1-10 V:
Ja
Dimming DALI:
Ja
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Lysstråling:
Direkte
Utstrålingsvinkel (verdi):
Ekstremt bredstrålende >80°
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Egnet for nødlys:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
16000...16000 lm
Egnet for lampeeffekt:
108...108 W
Armatureffektivitet:
148...148 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Justerbar strålevinkel:
Nei
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Bredde:
95 mm
Høyde/dybde:
52 mm
Lengde:
3450 mm