Utgått

Philips - CoreLine Waterproof LED Industriarmatur IP65 – Interact – 45.5W – 6000lm Ra>80 4000K – 1500mm - 910505100071

Signify
KopierKopier
Philips - CoreLine Waterproof LED Industriarmatur IP65 – Interact – 45.5W – 6000lm Ra>80 4000K – 1500mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Kapslingsfarge - Grå

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 75000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Coreline Waterproof G2 LSC

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

8718696904275

Elnummer

3302405

Leverandørens varenummer

910505100071

Typebeskrivelse

3302405

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Plast

Kapslingsfarge:

Grå

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

75000 h

Maks systemeffekt:

49 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

6000...0 lm

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Egnet for himling:

Ja

UHF:

Ja

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

B15d

Avdekkingens materiale:

Plast, strukturert

Type raster:

Andre

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming RF:

Ja

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

Ja

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Asymmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

Ja

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...35 °C

Egnet for nødlys:

Ja

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

Ja

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Armatureffektivitet:

129...0 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Bredde:

1515 mm

Høyde/dybde:

85 mm

Lengde:

1515 mm

Ytre diameter:

80 mm

Innbyggingslengde:

1530 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

1530 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

1

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Coreline Waterproof industriarmatur IP65. Interact Ready - Armaturen er utstyrt for tilkobling til Interact Pro, noe som gir brukeren kraftig økt fleksibilitet for installasjon, belysning og vedlikehold. Trådløs og øyeblikkelig kommunikasjon samt konfigurasjon av systemet i Interact Pro-appen via Bluetooth og Zigbee. Bruksområder: garasje, parkeringshus og industrielle applikasjoner. D-merket design: Ramme av grå polykarbonat, armaturhus i polykarbonat med god lysfordeling og frostet overflatebehandling Lengde 1515 mm, bredde 87 mm, høyde 76 mm. 45,5 watt, 6000 lumen, Ra 80, 4000 kelvin, 132 lumen/watt. Montering: Tilbehør inkludert for montering av tykt tak/vegg eller wireoppheng. Rask tilkobling via push-in rekkeklemme i enden. Inngang for kabel også i bakkant av rammen for fleksibel montering. Drivdon IA1 (Interact).