Philips - CorePro LED bulb D 8.5-60W A60 - 929001232602
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 8,5...8,5 W
Lysstrøm - 806...806 lm
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E27
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
CorePro LED Bulb
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718696577479
Elnummer
3711222
Leverandørens varenummer
929001232602
Typebeskrivelse
3711222
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
8,5...8,5 W
Lysstrøm:
806...806 lm
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
45...45 mA
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Farge:
Hvit
Diameter:
60 mm
Lengde:
110 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
A-Type
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
9 kWh
Middels levetid:
15000 h
Med fjernkontroll:
nei


