Philips - CorePro LED-pære 4,9-40W 840 A60 E27 CorePro MATT - 929003564108

Signify
KopierKopier
Philips - CorePro LED-pære 4,9-40W 840 A60 E27 CorePro MATT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 4,9...4,9 W

  • Lysstrøm - 470...470 lm

  • Lysutbytte lampe - 95 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 9.35 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8720169169036

Elnummer

3757994

Leverandørens varenummer

929003564108

Typebeskrivelse

872016916903600

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lampeeffekt:

4,9...4,9 W

Lysstrøm:

470...470 lm

Lysutbytte lampe:

95 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

45...45 mA

Virkningsgrad:

0,54

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

470 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

180...180 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Diameter:

60 mm

Lengde:

107 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,1164

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

A-Type

Min. antall koblingssykluser:

50000

Klirrfaktor (THD):

1,04

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Enkel ettermontering med eksisterende lampeholdere; Skap stemninger som varierer fra varmt, hvitt lys til kjølig dagslys; Fullt lys øyeblikkelig når den skrus på; UV- og IR-fritt lys; Uten kvikksølv og farlige materialer – i overensstemmelse med RoHS