Philips - CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11 - 929003579102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 20...60 V
Lampeeffekt - 12...12 W
Lysstrøm - 1500...1500 lm
Lysutbytte lampe - 125 lm/W
Lampeform - Rør, sokkel på én side
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 24.19 kg CO2 eq.
Produktserie
CorePro LED PLL
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8719514486829
Elnummer
3801082
Leverandørens varenummer
929003579102
Typebeskrivelse
3801082
Merkespenning:
20...60 V
Lampeeffekt:
12...12 W
Lysstrøm:
1500...1500 lm
Lysutbytte lampe:
125 lm/W
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Sokkel:
2G11
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
150...500 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
1500 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
160...160 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
38 mm
Lengde:
319 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0,15 %
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
12 kWh
Middels levetid:
30000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


