Philips - CorePro LEDbulb 11-75W 827 E27 - 929001234402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 11...11 W
Lysstrøm - 1055...1055 lm
Lysutbytte lampe - 95 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 17.89 kg CO2 eq.
Produktserie
CorePro LED Bulb
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718696490761
Elnummer
3711213
Leverandørens varenummer
929001234402
Typebeskrivelse
3711213
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
11...11 W
Lysstrøm:
1055...1055 lm
Lysutbytte lampe:
95 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
95...95 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
60 mm
Lengde:
110 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
A-Type
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
11 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Lyskilden kan brukes sammen med eksisterende armaturer med E27-sokkler og er utformet for å erstatte glødepærer. LED gir store energibesparelser og reduserer vedlikeholdskostnadene.


