Philips - CorePro LEDbulb ND 5.5-40W A60 E27 827 - 929001234202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 470...470 lm
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 9.07 kg CO2 eq.
Produktserie
CorePro LED Bulb
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718696577578
Elnummer
3700409
Leverandørens varenummer
929001234202
Typebeskrivelse
3700409
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lysstrøm:
470...470 lm
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
48...48 mA
Virkningsgrad:
0,5
Lampeeffekt:
5,5...5,5 W
Spenningstype:
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:
470 lm
Lysutbytte lampe:
85 lm/W
Lysstyrke:
78 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
200...200 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
60 mm
Lengde:
110 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI):
0,131
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Med lampebetegnelse:
A-Type
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei