Philips - CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 G - 929002326302
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 2...25 W
Lysstrøm - 220...220 lm
Lysutbytte lampe - 110 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 1.3 kg CO2 eq.
Produktserie
CorePro LED Capsule
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718699735029
Elnummer
3711262
Leverandørens varenummer
929002326302
Typebeskrivelse
3711262
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
2...25 W
Lysstrøm:
220...220 lm
Lysutbytte lampe:
110 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
G9
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
9,5...9,5 mA
Virkningsgrad:
0,8
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
13,5 mm
Lengde:
50 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Min. antall koblingssykluser:
5000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
2 kWh
Middels levetid:
10000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1


