Philips - CorePro LEDcapsule MV - LED-lamp/Multi-LED - Korrelert fargetemperatur (nom.): 3000 K - 929002495602
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 3,2...3,2 W
Lysstrøm - 400...400 lm
Lysutbytte lampe - 125 lm/W
Lampeform - Kapsel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 5.5 kg CO2 eq.
Produktserie
CorePro LED Capsule
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8719514303959
Elnummer
3758384
Leverandørens varenummer
929002495602
Typebeskrivelse
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 830
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
3,2...3,2 W
Lysstrøm:
400...400 lm
Lysutbytte lampe:
125 lm/W
Lampeform:
Kapsel
Sokkel:
G9
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
30...30 mA
Virkningsgrad:
0,4
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
400 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Strålevinkel:
300...300 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
16,5 mm
Lengde:
54 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
1,7 %
Min. antall koblingssykluser:
8000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


