Philips - CorePro LEDspotMV 4-35W GU10 827 36D - 929000246502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...220 V
Lysstrøm - 235...235 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - GU10
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 2.92 kg CO2 eq.
Produktserie
CorePro LED Spot
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718291670704
Elnummer
3861882
Leverandørens varenummer
929000246502
Typebeskrivelse
3861882
Merkespenning fra/til:
220...220 V
Lysstrøm:
235...235 lm
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
35...35 mA
Lampeeffekt:
4...4 W
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
560 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Farge:
Hvit
Diameter:
50 mm
Lengde:
55 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Middels levetid:
25000 h


