Utgått

Philips - DN140B LED10S/830 PSU WR PI6 - 911401631005

Signify
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for strømskinnemontasje - nei

  • Egnet for lampeeffekt - 9,5...9,5 W

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

  • Lysstrøm - 1100...1100 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 59.29 kg CO2 eq.

Produktserie

Coreline Downlight Gen4

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

8710163325804

Elnummer

3202777

Leverandørens varenummer

911401631005

Typebeskrivelse

3202777

Egnet for inbygging:

Ja

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for lampeeffekt:

9,5...9,5 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Lysstrøm:

1100...1100 lm

Egnet til påbygging:

nei

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Innstillingsmulighet:

Ikke justerbar

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Kapslingsfarge:

Flerfarget

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Nominell strøm:

125...125 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Lysfordeler:

Reflektor

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

Ikke påkrevd

Klirrfaktor (THD):

0,2

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

70 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

10 %

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK02

Isoleringsklasse:

I

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Maks systemeffekt:

9,5 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Effektiv lysstrøm:

1100 lm

Lysstyrke:

620 cd

Virkningsgrad:

0,95

Flimrende verdi Pst LM:

1

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Stroboskopeffektverdi SVM:

0,4

Bredde:

130 mm

Høyde/dybde:

100 mm

Ytre diameter:

162 mm

Innbyggingsbredde:

350 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

200 mm

Innbyggingslengde:

590 mm

Innebygget diameter:

155...155 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

0,75 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

0,75...1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Kabelsko, flat

Brannvernklasse "D":

nei

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):

24

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):

40

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Lysutbytte:

115 lm/W

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Unified Glare Ratio (UGR):

25

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

DN140B LED10S/830 PSU WR PI6
830 varmhvit - Power supply unit - White reflector without louver - Push-in-kobling, 6-pols - Fingerbeskyttet
CoreLine Downlight-serien med innfelte lysarmaturer er designet for å erstatte CFLni/CFL-I-baserte downlight-lysarmaturer. Attraktiv TCO gjør det enkelt for kunder å bytte til LED. Disse lysarmaturene skaper en naturlig belysningseffekt som passer godt til almennbelysning. Disse armaturene gir umiddelbare energibesparelser og har mye lengre levetid, noe som gjør dette til en rimelig og miljøvennlig løsning. Monteringen er enkel takket være standardmål og push-in-koblinger. InterAct Ready-lysarmaturer med integrert trådløs kommunikasjon er tilgjengelig i denne serien, og kan brukes med InterAct-gateways, -sensorer og programvare.