Philips - EcoClassic 105W E27 240V A55 - 925701045503
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 105 W
Lysstrøm - 1980 lm
Sokkel - E27
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2800 K
Emballasje og betingelser
15 STK
Skaffevare
Produktserie
EcoClassic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8727900251821
Elnummer
3711089
Leverandørens varenummer
925701045503
Typebeskrivelse
3711089
Lampeeffekt:
105 W
Lysstrøm:
1980 lm
Sokkel:
E27
Modell / utførelse:
Klar
Fargetemperatur:
2800 K
Lampespenning:
240...240 V
Lampeform:
Pæreform
Buet glass:
nei
Diameter:
56 mm
Total lengde:
97 mm
UV-beskyttelse:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
105 kWh
Middels levetid:
2000 h
Med lampebetegnelse:
Andre
•Sokkel: E27 • Effekt: 105W • Spenning: 240V • Lampekolbe: A55 • Fargetemperatur: 2800 [2800K] • Lumen: 1980 Lm • Fargegjengivelsesindeks: 100 Ra8 • Dimbar: Ja • Energiklasse(EEL): D


