Utgått

Philips - EcoClassic 28W E27 240V P45 C - 925647445506

Signify
KopierKopier
Philips - EcoClassic 28W E27 240V P45 C

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 28 W

  • Lysstrøm - 370 lm

  • Sokkel - E27

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2800 K

Emballasje og betingelser

  • 15 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8727900863000

Elnummer

3711019

Leverandørens varenummer

925647445506

Typebeskrivelse

3711019

Lampeeffekt:

28 W

Lysstrøm:

370 lm

Sokkel:

E27

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2800 K

Lampespenning:

240...240 V

Lampeform:

Kule

Buet glass:

nei

Diameter:

46 mm

Total lengde:

74 mm

UV-beskyttelse:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

28 kWh

Middels levetid:

2000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Philips EcoClassic30 28W E27 240V P45 CL 1CT/20