Utgått

Philips - EcoHalo Clickline 18W G9 230V - 925697744201

Signify
KopierKopier
Philips - EcoHalo Clickline 18W G9 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 18 W

  • Lysstrøm - 204 lm

  • Sokkel - G9

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2800 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8727900895773

Elnummer

3766566

Leverandørens varenummer

925697744201

Typebeskrivelse

3766566

Lampeeffekt:

18 W

Lysstrøm:

204 lm

Sokkel:

G9

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2800 K

Lampespenning:

230...230 V

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Buet glass:

nei

Diameter:

13 mm

Total lengde:

45 mm

UV-beskyttelse:

Ja

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

18 kWh

Middels levetid:

2000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

EcoHalo Clickline G9 - Halogenlyskilde med nettspenning og overlegen energieffektivitet. Ideell løsning til små, dekorative armaturer. Det lave fyllingstrykket og sikringen gjør at den kan brukes uten frontglass. Den kompakte Clickline-lyskilden gir klart, hvitt lys gjennom en lang levetid. •Sokkel: G9 • Effekt: 18W • Spenning: 230V • Lampekolbe: T13 • Fargetemperatur: 2800 [2800K] • Lumen: 204 Lm • Fargegjengivelsesindeks: 100 Ra8 •Levetid: 2000 t • Energiklasse(EEL): D