Philips - EcoHalo Clickline 53W G9 230V - 925697944201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 53 W
Lysstrøm - 850 lm
Sokkel - G9
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2800 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EcoHalogen
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8727900895834
Elnummer
3766567
Leverandørens varenummer
925697944201
Typebeskrivelse
3766567
Lampeeffekt:
53 W
Lysstrøm:
850 lm
Sokkel:
G9
Modell / utførelse:
Klar
Fargetemperatur:
2800 K
Lampespenning:
230...230 V
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Buet glass:
nei
Diameter:
13 mm
Total lengde:
45 mm
UV-beskyttelse:
Ja
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
53 kWh
Middels levetid:
2000 h