Philips - GCS125 2 36 O - 910401624012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførels av raster / reflektor - Uten
Farge - Hvit
Lysfordeler - Andre
Materiale - Plast
Lengde - 1220 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
08711559123790
Elnummer
3327119
Leverandørens varenummer
910401624012
Typebeskrivelse
3327119
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Farge:
Hvit
Lysfordeler:
Andre
Materiale:
Plast
Lengde:
1220 mm
Bredde:
148 mm
Høyde/dybde:
30 mm
Attraktiv design;Utvalg av TL-D- eller TL5-lysrør;Valg mellom prismatisk eller opal indirekte belysning;Skiftes ut uten verktøy