Philips - HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V - 913700630866
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Dimming DALI - nei
Egnet for lampeeffekt (2 lampe) - 22...42 W
Egnet for antall lamper - 2...2
Egnet for lampeeffekt - 22...42 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500913999
Elnummer
3381831
Leverandørens varenummer
913700630866
Typebeskrivelse
3381831
Modell / utførelse:
Elektronisk
Dimming DALI:
nei
Egnet for lampeeffekt (2 lampe):
22...42 W
Egnet for antall lamper:
2...2
Egnet for lampeeffekt:
22...42 W
Merkespenning:
220...240 V
Multiwattutførelse:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
For lampetype HI:
nei
For lampetype HM:
nei
For lampetype HS:
nei
For lampetype LS:
nei
For lampetype T7:
nei
For lampetype T16:
nei
For lampetype T16-R:
Ja
For lampetype T26:
nei
For lampetype T38:
nei
For lampetype T-R:
nei
For lampetype T-U:
nei
For lampetype TC-D:
nei
For lampetype TC-DD:
nei
For lampetype TC-DEL:
Ja
For lampetype TC-F:
nei
For lampetype TC-L:
Ja
For lampetype TC-QEL:
nei
For lampetype TC-S:
nei
For lampetype TC-SEL:
nei
For lampetype TC-T:
nei
For lampetype TC-TEL:
Ja
Kapsling:
Plastkapsling
Med strekkavlastning:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
Uten
Lengde:
103 mm
Bredde:
67 mm
Høyde:
30 mm
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
• Kompakt, lettvekts HF elektronisk ballast for PL-T/C/TL5C/R/L lyskilder, basert på EII teknologi
Egenskaper og fordeler
• Unike fordeler med ny Philips EII teknologi:
-Optimal system effektivitet, minimale ballast effekt tap
-Miniatyriserte dimensjoner for HF-Performer kompakt forkoblingsserie
-Enklere portefølge gjør mulig mer fleksibel, modulær armaturdesign
-Kjøligere produkt gjør mulig mer kompakt armatur design
-Hurtigere forvarming for kortere start tid (0,5 sek(
• Programmert start; flimmer fri, varmstartskrets forvarmer (0,5 sek) lyskilde-elektrodene; det gjør mulig at lyskilden kan skrus AV/PÅ uten tap av brukbar levetid
• Smart power sikrer konstant lysytelse upåvirket av spenningsvariasjoner
• Beskyttet mot overspenning, ukorrekt tilkobling og feil lyskildebruk
• Automatisk stoppekrets er aktivisert innen 5 sek ved eventuelt lyskildeutfall (safety stop) , med en gang lyskilde er skiftet, nullstilles ballasten automatisk
• Utstyrt med universal konnektor for både manuell og automatisk kabling
Bruksområder
• Ideell for bruksområder med frekvente AV/PÅ, typiske bruksområder er:
-Bruk med infrarød fjernkontroll (f eks bevegelsesdetektor)
-Kjøpesenter, butikk, supermarked, hotell, sykehus, kontorbygg, industriområder
-Flyplass, togstasjoner
-Egnet for nødlys armaturer ifølge IEC 60598-2-22, unntatt høy-risiko områder


