Philips - HF-Regulator 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz - 913700609366
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Dimming DALI - nei
Egnet for lampeeffekt (2 lampe) - 36...36 W
Egnet for antall lamper - 2...2
Egnet for lampeeffekt - 36...36 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500910158
Elnummer
3300949
Leverandørens varenummer
913700609366
Typebeskrivelse
3300949
Modell / utførelse:
Elektronisk
Dimming DALI:
nei
Egnet for lampeeffekt (2 lampe):
36...36 W
Egnet for antall lamper:
2...2
Egnet for lampeeffekt:
36...36 W
Merkespenning:
220...240 V
Multiwattutførelse:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
Ja
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
For lampetype HI:
nei
For lampetype HM:
nei
For lampetype HS:
nei
For lampetype LS:
nei
For lampetype T7:
nei
For lampetype T16:
nei
For lampetype T16-R:
nei
For lampetype T26:
Ja
For lampetype T38:
nei
For lampetype T-R:
nei
For lampetype T-U:
nei
For lampetype TC-D:
nei
For lampetype TC-DD:
nei
For lampetype TC-DEL:
nei
For lampetype TC-F:
nei
For lampetype TC-L:
nei
For lampetype TC-QEL:
nei
For lampetype TC-S:
nei
For lampetype TC-SEL:
nei
For lampetype TC-T:
nei
For lampetype TC-TEL:
nei
Kapsling:
Metallkapsling
Med strekkavlastning:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
Uten
Lengde:
360 mm
Bredde:
30 mm
Høyde:
22 mm
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Casambi:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Flatt, lettvekts, HF elektronisk ballast, som bruker 1-10V protokoll for TL-D lysrør
Egenskaper og fordeler
Lyskildens effekt kan reguleres fra 1% til 100%
Flat ballast design, 21 mm høy
Digital kontroll inngang ifølge industristandarden 1-10V
Økt fleksibilitet på kabel lengde ved bruk av parasitt kapasitans kompensering (gjør mulig opp til 2 m kabling)
Beskyttet mot overspenning, ukorrekt tilkobling og feil lyskildebruk
Flimmerfri drift, ingen stroboskop effekt
Lyskilde tenner ved 1% (DALI 1%..100%. 1% i 100ms)
Automatisk stoppekrets er aktivisert innen 5 sek ved eventuelt lyskildeutfall (safety stop)
Ballast nullstilles automatisk ved lykildeskift
Utstyrt med WAGO 251 tilkobling egnet for maskiner til automatisk kabling
Opp til 60% reduksjon av strømforbruk ved bruk av automatisk kontrollsystem for belysning (f eks Philips ActiLume armatur basert system løsning)
Hurtig programmert start: 0,5 sek, flimmer fri varm start ved forvarming av lysrørets elektroder gjør at lysrøret startes og slukkes uten reduksjon av brukbar levetid. Ideell i bruksområder med frekvente AV/PÅ og hvor persondetektor krever umiddelbar start
Lavt energiforbruk i standby 0,35W på grunn av ny EII teknologi
Smart power sikrer konstant lysytelse upåvirket av spenningsvariasjoner
EII-dimme teknologi: en dedikert Integrert Krets (IC) for uavhengig kontroll av hver elektrode:
Lyskildens levetid er upåvirket av dimme nivå
Stabil lyskilde drift på alle dimme nivå
Maksimal energisparing under dimming
Bruksområder
1-10V installasjoner med dagslyskontroll og/eller bevegelses detektor (for energisparing)
1-10V installasjoner med fjernkontroll systemer (kombinerer energisparing med komfort)
Installasjoner med nødlys backup, ifølge IEC 60598-2-22


