Philips - HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+ 195-240V - 913700695766
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Dimming DALI - Ja
Egnet for lampeeffekt (1 lampe) - 35...80 W
Egnet for antall lamper - 1...1
Egnet for lampeeffekt - 35...80 W
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
Produktserie
HF-Regulator II
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718291662075
Elnummer
3381868
Leverandørens varenummer
913700695766
Typebeskrivelse
3381868
Modell / utførelse:
Elektronisk
Dimming DALI:
Ja
Egnet for lampeeffekt (1 lampe):
35...80 W
Egnet for antall lamper:
1...1
Egnet for lampeeffekt:
35...80 W
Merkespenning:
195...240 V
Multiwattutførelse:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
For lampetype HI:
nei
For lampetype HM:
nei
For lampetype HS:
nei
For lampetype LS:
nei
For lampetype T7:
nei
For lampetype T16:
Ja
For lampetype T16-R:
nei
For lampetype T26:
nei
For lampetype T38:
nei
For lampetype T-R:
nei
For lampetype T-U:
nei
For lampetype TC-D:
nei
For lampetype TC-DD:
nei
For lampetype TC-DEL:
nei
For lampetype TC-F:
nei
For lampetype TC-L:
Ja
For lampetype TC-QEL:
nei
For lampetype TC-S:
nei
For lampetype TC-SEL:
nei
For lampetype TC-T:
nei
For lampetype TC-TEL:
nei
Kapsling:
Metallkapsling
Med strekkavlastning:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
Uten
Lengde:
360 mm
Bredde:
30 mm
Høyde:
22 mm
Denne intelligente høyfrekvente elektroniske dimmeforkoblingen bruker DALI eller trykknapp til lysstyring av lysrør. Den oppfyller A1BAT-kravene og kommer dermed kommende lovgivning i forkjøpet. Du kan avlese strømforbruket på systemet med en egen kommando, og med en annen kommando kan du finne ut hvilken lyskildeeffekt som er tilkoblet. Kombinert med kontroller er det mulig å oppnå ytterligere energibesparelser.
Produktfordeler
• Svært lave tap i stand-by, kontrollert avskjæring for dimmenivåer over 80%, hybridstyrt dimming (spenningsstyring ved 100% og strømstyring ved 1%) – utgjør i kombinasjon med MASTER TL5 Eco den mest energieffektive løsningen
• HF-drift forbedrer lyskvaliteten og levetiden for lyskilden.
• Samsvarer med europeiske og asiatiske standarder og egnet for nødbelysning.
Produktegenskaper
• HF-R-Intelligent gjenkjenner hvilken lyskilde (T5 HE, HO, ECO, TL-D eller PL-L) som er tilkoblet, og tilpasser driften av den etter det.
• Programmert oppstart: flimrefri tenning? • Smartstrøm-system sørger for konstant lys, uavhengig av svingninger i nettspenningen og dimming fra 1 til 100%.
• Kretsbryter aktiveres innen fem sekunder ved feil på en lyskilde (sikkerhetsbryter). Når lyskilden er skiftet ut, tilbakestilles forkoblingen automatisk.
• Programmerbar for intelligente funksjoner via Philips MultiOne: Korridormodus, nøddimmenivå (DC), innkjøringstid
Miljø
• HF-R Intelligent gjenkjenner hvilken lyskilde som er tilkoblet, og tilpasser driften av den etter det.
• Svært lavt energiforbruk ved standby (0,25 W)
• Optimalisert for MASTER TL5 Eco-lyskildene
• I samsvar med RoHS og ISO?14000
• EEI = A1 BAT (Best available technology)
Bruksområder
• belysning innendørs, til generell bruk og til arbeid kombinert med lysstyringssystemer (personlig styring, dagslystilpasning og/eller bevegelsesdeteksjon)
System
• HF-R Intelligent gjenkjenner hvilken lyskilde som er tilkoblet, og tilpasser driften av den etter det.
• Svært lavt energiforbruk i standbymodus (0,25 W)
• HF-Ri TD er i kombinasjon med MASTER TL5 Eco det mest effektive systemet i markedet


