Utgått

Philips - HF-S 2 24-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz - 913713034566

Signify
KopierKopier
Philips - HF-S 2 24-39 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Elektronisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for lampeeffekt (2 lampe) - 24...39 W

  • Egnet for antall lamper - 2...2

  • Egnet for lampeeffekt - 24...39 W

Emballasje og betingelser

  • 12 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8727900939354

Elnummer

3328981

Leverandørens varenummer

913713034566

Typebeskrivelse

3328981

Modell / utførelse:

Elektronisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for lampeeffekt (2 lampe):

24...39 W

Egnet for antall lamper:

2...2

Egnet for lampeeffekt:

24...39 W

Merkespenning:

220...240 V

Multiwattutførelse:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

For lampetype HI:

nei

For lampetype HM:

nei

For lampetype HS:

nei

For lampetype LS:

nei

For lampetype T7:

nei

For lampetype T16:

Ja

For lampetype T16-R:

nei

For lampetype T26:

nei

For lampetype T38:

nei

For lampetype T-R:

nei

For lampetype T-U:

nei

For lampetype TC-D:

nei

For lampetype TC-DD:

nei

For lampetype TC-DEL:

nei

For lampetype TC-F:

nei

For lampetype TC-L:

nei

For lampetype TC-QEL:

nei

For lampetype TC-S:

nei

For lampetype TC-SEL:

nei

For lampetype TC-T:

nei

For lampetype TC-TEL:

nei

Kapsling:

Metallkapsling

Med strekkavlastning:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

Uten

Lengde:

280 mm

Bredde:

30 mm

Høyde:

21,5 mm

I samsvar med CE og Kema-Keur;Gjennomsnittlig levetid på over 50 000 timer ved Ta = 50 °C;Rask varmstart med forvarming av glødetråden 1,2 sekunder;Aktiv strømfaktorkorrigering sørger for konstant lys, uavhengig av svingninger i nettspenningen;Wago 744-kontakten gir fleksibilitet til å velge horisontal og manuell kabling eller skyverobotkabling, inkludert enkel trådutløsning.