Philips - HID-HighPower BHL 1000 L78 230/240V 50Hz HP-207 - 913700217303
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Konvensjonell
Dimming DALI - nei
Egnet for lampeeffekt (1 lampe) - 1000...1000 W
Egnet for antall lamper - 1...1
Egnet for lampeeffekt - 1000...1000 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500996657
Elnummer
3584022
Leverandørens varenummer
913700217303
Typebeskrivelse
BHL 1000 L78-A2 230/240V 50Hz HP-207
Modell / utførelse:
Konvensjonell
Dimming DALI:
nei
Egnet for lampeeffekt (1 lampe):
1000...1000 W
Egnet for antall lamper:
1...1
Egnet for lampeeffekt:
1000...1000 W
Merkespenning:
230...240 V
Multiwattutførelse:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
For lampetype HI:
nei
For lampetype HM:
Ja
For lampetype HS:
nei
For lampetype LS:
nei
For lampetype T7:
nei
For lampetype T16:
nei
For lampetype T16-R:
nei
For lampetype T26:
nei
For lampetype T38:
nei
For lampetype T-R:
nei
For lampetype T-U:
nei
For lampetype TC-D:
nei
For lampetype TC-DD:
nei
For lampetype TC-DEL:
nei
For lampetype TC-F:
nei
For lampetype TC-L:
nei
For lampetype TC-QEL:
nei
For lampetype TC-S:
nei
For lampetype TC-SEL:
nei
For lampetype TC-T:
nei
For lampetype TC-TEL:
nei
Kapsling:
Kapslet
Med strekkavlastning:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
Uten
Lengde:
207 mm
Bredde:
117 mm
Høyde:
102 mm


