Philips - HPI-T 2000W/642 E40 380V CRP/4 - 928074209228

Signify
KopierKopier
Philips - HPI-T 2000W/642 E40 380V CRP/4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 1955 W

  • Lysstrøm - 210000 lm

  • Sokkel - E40

  • Fargegjengivelsesindeks - 40-59 (klasse 3)

  • Fargetemperatur - 3800 K

Emballasje og betingelser

  • 4 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500202352

Elnummer

3858221

Leverandørens varenummer

928074209228

Typebeskrivelse

HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

Lampeeffekt:

1955 W

Lysstrøm:

210000 lm

Sokkel:

E40

Fargegjengivelsesindeks:

40-59 (klasse 3)

Fargetemperatur:

3800 K

Lysutbytte lampe:

102 lm/W

Lysfarge:

542

Lampespenning:

217...247 V

UV-beskyttelse:

nei

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Brennstoff:

Kvarts

Brennstilling:

P20

Diameter:

101,5 mm

Total lengde:

430 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

Ja

Solariumlampe:

nei

Farge:

Hvit

Modell / utførelse:

Klar

Med lampebetegnelse:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

2151 kWh

Middels levetid:

12000 h

Metallhalogen med klar kolbe