Philips - HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4 - 928073609231
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 1980 W
Lysstrøm - 189000 lm
Sokkel - E40
Fargegjengivelsesindeks - 60-69 (klasse 2B)
Fargetemperatur - 4200 K
Emballasje og betingelser
4 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500183767
Elnummer
3858220
Leverandørens varenummer
928073609231
Typebeskrivelse
3858220
Lampeeffekt:
1980 W
Lysstrøm:
189000 lm
Sokkel:
E40
Fargegjengivelsesindeks:
60-69 (klasse 2B)
Fargetemperatur:
4200 K
Lysutbytte lampe:
95 lm/W
Lysfarge:
646
Lampespenning:
120...140 V
UV-beskyttelse:
nei
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Brennstoff:
Kvarts
Brennstilling:
P60
Diameter:
102 mm
Total lengde:
430 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
2178 kWh
Middels levetid:
10000 h


