Philips - Interact Pro wireless switch UID8470/10 ZGP Switch Dim 2Buttons - 913701055703
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontrollenhet
Type styring - Andre
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Bluetooth - nei
Bredde - 81 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Interact PRO
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8719514273771
Elnummer
1407417
Leverandørens varenummer
913701055703
Typebeskrivelse
1407417
Modell / utførelse:
Kontrollenhet
Type styring:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bluetooth:
nei
Bredde:
81 mm
Høyde:
81 mm
Dybde:
14 mm
Med monteringsplate:
nei
Støtter ZigBee protokoll:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei