Philips - IR250CH BR125 E27 230-250V 1CT/10 - 923212143801
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Lyspære
Lampeform - Kolbe-/reflektorlampe
Sokkel - E27
Lampeeffekt - 250 W
Total lengde - 173 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500575234
Elnummer
3767012
Leverandørens varenummer
923212143801
Typebeskrivelse
3767012
Lampetype:
Lyspære
Lampeform:
Kolbe-/reflektorlampe
Sokkel:
E27
Lampeeffekt:
250 W
Total lengde:
173 mm
Middels levetid:
5000 h
Lampespenning:
230...250 V
Dimbar:
Ja
Lampediameter:
125 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
250 kWh
Varmelampe med forbedret reflektor og glass. Tåler vannsprut. Gir mer varme mer bredstrålende.
Klar farge.
5000 timer gj.snitt levetid
Universell brennstilling
Klar farge.
5000 timer gj.snitt levetid
Universell brennstilling


