Utgått

Philips - Klassiske LED-glødelamper - LED-lamp/Multi-LED - Korrelert fargetemperatur (nom.): 1800 K - 929002982601

Signify
KopierKopier
Philips - Klassiske LED-glødelamper - LED-lamp/Multi-LED - Korrelert fargetemperatur (nom.): 1800 K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 6,5...6,5 W

  • Lysstrøm - 200...200 lm

  • Lysutbytte lampe - 30 lm/W

  • Lampeform - Rund/ kule

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 23.93 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8719514315396

Elnummer

3758354

Leverandørens varenummer

929002982601

Typebeskrivelse

LED giant 20W E27 G200 1800K smoky D

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

6,5...6,5 W

Lysstrøm:

200...200 lm

Lysutbytte lampe:

30 lm/W

Lampeform:

Rund/ kule

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

1800...1800 K

Nominell strøm:

40...40 mA

Virkningsgrad:

0,7

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Andre

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Svart

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

202 mm

Lengde:

286 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

0,7 %

Min. antall koblingssykluser:

20000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

7 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

De klassiske LED-pærene med glødetråd har et klassisk, tidløst design som kombinerer den kjente formen til glødelamper med fordelene ved den langvarige LED-teknologien. De gir lekkert, dekorativt varmhvitt lys samtidig som du sparer rundt 90 % av energikostnadene sammenlignet med tradisjonelle lyspærer.