Utgått

Philips - Klassiske LED-glødelamper - LED-lamp/Multi-LED - Korrelert fargetemperatur (nom.): 2200 K2700 K - 929003011302

Signify
KopierKopier
Philips - Klassiske LED-glødelamper - LED-lamp/Multi-LED - Korrelert fargetemperatur (nom.): 2200 K2700 K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 1055...1055 lm

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

  • Fargetemperatur - 2200...2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 11.33 kg CO2 eq.

Produktserie

EAN/GTIN

8719514324930

Elnummer

3766304

Leverandørens varenummer

929003011302

Typebeskrivelse

871951432493000

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

1055...1055 lm

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2200...2700 K

Nominell strøm:

49...49 mA

Virkningsgrad:

0,6

Lampeeffekt:

7,2...7,2 W

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

1055 lm

Lysutbytte lampe:

146 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Diameter:

60 mm

Lengde:

104 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,0897

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

D

Med lampebetegnelse:

A-Type

Min. antall koblingssykluser:

20000

Klirrfaktor (THD):

0,91

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Klassisk design og tradisjonelle former; Perfekt passform og utførelse av høy kvalitet; Meget god lyskvalitet med utmerket fargegjengivelse (CRI 95); Laget for å ses, både tendt og slukket; Miljøvennlig: inneholder ikke kvikksølv eller andre skadelige stoffer.