Philips - Klassiske LED-glødelamper - LED-lamp/Multi-LED - Korrelert fargetemperatur (nom.): 2200 K2700 K - 929003011702
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 10,5...10,5 W
Lysstrøm - 1521...1521 lm
Lysutbytte lampe - 144 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 13.25 kg CO2 eq.
Produktserie
Master LED Bulb
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8719514325012
Elnummer
3766305
Leverandørens varenummer
929003011702
Typebeskrivelse
871951432501200
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
10,5...10,5 W
Lysstrøm:
1521...1521 lm
Lysutbytte lampe:
144 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2200...2700 K
Nominell strøm:
55...55 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
1521 lm
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
60 mm
Lengde:
108 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
D
Med lampebetegnelse:
A-Type
Klirrfaktor (THD):
0,16 %
Min. antall koblingssykluser:
20000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
11 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


